HARRINGTON LB030-20-SYH Lyftkedjelift 6000 lb 20 fot | AG3PVP 33RW66

HARRINGTON LB030-20-SYH Spak kedjetelfer 6000 lb 20 fot

Finns i lager
Artikel: AG3PVP Modell: LB030-20-SYHKorsreferens: 33RW66

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
BromsWeston Style automatisk broms
KedjaNickelpläterad
Kedjelängd20 ft.
FinishAkrylgul
Kroköppning1-5 / 16 "
Spaklängd16-5 / 16 "
Hiss20 ft.
Lastkapacitet6000 lb.
Min. Mellan krokar13-9 / 16 "
ÖverbelastningsskyddNej
Drag för att lyfta last69 lb.
Reeving1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.63
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8425190000

Produktvarianter

ProduktModellKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
HARRINGTON LB015-20-SYH Lyftkedjelift 3000 lb 20 fot | AG3PVF 33RW58 LB015-20-SYH1"3000 lb.13.25 "16 180 kr
HARRINGTON LB015-20-SC-SYH Hävkedjelift 3000 lb 20 fot Slip Clutch | AG3PVK 33RW62 LB015-20-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "17 553 kr
HARRINGTON LB030-20-SC-SYH Hävkedjelift 6000 lb 20 fot Slip Clutch | AG3PVU 33RW70 LB030-20-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "23 090 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON LB030-20-SYH Spak kedjetelfer 6000 lb 20 fot
17 898 kr /enhet