HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V Elektrisk kättingtelfer Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZLY 23XR85

HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V Elektrisk kedjetelfer Wiith Trolley 4000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF7ZLY Modell: NERM020CD-L-10 / 230VKorsreferens: 23XR85

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

135 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt5.1
Strålhöjd4-29 / 32 "
BromsLikströmsström
Kapacitet4000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgGul
konfigurationMotoriserad vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel6 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd6 1/33 till 7 1/50 "
Fri höjd27-13 / 64 "
Bostadsdjup8-5 / 16 "
Husets längd16 29 / 32 "
Husets bredd5 13 / 32 "
Hz60
Hiss10 ft.
Lyfthastighet7 / 1 fpm
Lastkapacitet4000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar27-13 / 64 "
Minsta radiekurva31.5 "
Motor HP1.2
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving2
Termisk skyddJa
Vagnens hastighet40 fpm
Spänning230
HjulmaterialStämplat stål
Hjulbana Dia.4-11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 129.6
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellBostadsdjupFörstärkare @ Låga voltBromsHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
HARRINGTON NERM100L-L-10 Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HQX 25K746 Nerm100L-L-1010.5 "21.5Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb.46.5 "342 195 kr
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 460v Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HRA 25K749 NERM100LD-L-10 / 460v10.5 "10.8Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "360 099 kr
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 230v Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HRD 25K752 NERM100LD-L-10 / 230v10.5 "22.4Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "384 612 kr
HARRINGTON NERM100S-L-10 Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HRG 25K755 Nerm100S-L-1010.5 "16.4x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb.46.5 "403 380 kr
HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 460v Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HRK 25K758 NERM100SD-L-10 / 460v10.5 "8.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "445 469 kr
HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 230v Elektrisk kättingtelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HRN 25K761 NERM100SD-L-10 / 230v10.5 "17.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "445 466 kr
HARRINGTON NERM020CD--L-10 / 460V Elektrisk kedjetelfer Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZLZ 23XR86 NERM020CD - L-10 / 460V8-5 / 16 "5.1Likströmsström16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "135 215 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V Elektrisk kedjetelfer Wiith Trolley 4000 Lb.
135 215 kr /enhet