HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 460v Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HRK 25K758

HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 460v Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fötter

Finns i lager
Artikel: AB8HRK Modell: NERM100SD-L-10 / 460vKorsreferens: 25K758

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

445 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt8.3x2
Strålhöjd6-7 / 8 "
BromsElektromagnetisk
Kapacitet20,000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktionskoppling
konfigurationMotoriserad vagn
kontroll110v
Kontrollkabel6 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd5 1/2 till 8 11/16 "
Fri höjd46.5 "
Bostadsdjup10.5 "
Husets längd28.875 "
Husets bredd13.25 "
Hiss10 ft.
Lyfthastighet11 / 3.5 fpm
Lastkapacitet20,000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar46.5 "
Minsta radiekurva98.375 "
Motor HP4.7x2
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving4
Termisk skyddJa
Vagnens hastighet40 fpm
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 410.4
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBostadsdjupFörstärkare @ Låga voltBromsHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
HARRINGTON NERM100L-L-10 Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HQX 25K746 Nerm100L-L-1010.5 "21.5Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb.46.5 "342 195 kr
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 460v Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HRA 25K749 NERM100LD-L-10 / 460v10.5 "10.8Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "360 099 kr
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 230v Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HRD 25K752 NERM100LD-L-10 / 230v10.5 "22.4Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "384 612 kr
HARRINGTON NERM100S-L-10 Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HRG 25K755 Nerm100S-L-1010.5 "16.4x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb.46.5 "403 380 kr
HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 230v Elektrisk kättingtelfer 20000 Lb. 10 fot | AB8HRN 25K761 NERM100SD-L-10 / 230v10.5 "17.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "445 466 kr
HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V Elektrisk kättingtelfer Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZLY 23XR85 NERM020CD-L-10 / 230V8-5 / 16 "5.1Likströmsström16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "135 215 kr
HARRINGTON NERM020CD--L-10 / 460V Elektrisk kedjetelfer Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZLZ 23XR86 NERM020CD - L-10 / 460V8-5 / 16 "5.1Likströmsström16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "135 215 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 460v Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 10 fötter
445 469 kr /enhet