HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Electric Chain Hoist 1000 Lb. 10 Feet | AB8HKY 25K631

HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Elektrisk kedjetelfer 1000 Lb. 10 fötter

Finns i lager
Artikel: AB8HKY Modell: NERP005SD-10 / 460vKorsreferens: 25K631

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 780 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt2.7
Strålhöjd3-1 / 4 "
BromsElektromagnetisk
Kabellängd9ft.
Kapacitet1000 lb.
CelltypPolykristallin
KlassificeringH4
KopplingFriktionskoppling
kontaktÖppna änden
kontroll110v
Kontrollkabel6 ft.
Djup63 / 64 "
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd2 1/4 till 4 "
RamJa
Fri höjd16-5 / 16 "
Höjd26.25 "
Bostadsdjup7.5 "
Husets längd22.25 "
Husets bredd13 11 / 16 "
Hiss10 ft.
Lyfthastighet29 / 5 fpm
SmörjningOljebad
Max. Power Point-ström1.77A
Max. Power Point-spänning17.3VDC
Max. Systemspänning1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Min. Mellan krokar17.125 "
Minsta radiekurva43-5 / 16 "
Moduleffektivitet10.9%
Motor HP1.2
Nominell utgångseffekt30W
Antal celler36
Öppna kretsspänning21.9VDC
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Fas3
Krafttolerans-5% till + 5%
Reeving1
Kortslutning ström1.93A
Termisk skyddJa
Spänning460
Bredd16.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.95
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltKapacitetLastkapacitetMin. Mellan krokarMinsta radiekurvaMotor HPAntal hastigheterPris
HARRINGTON NERP001H-10 Elektrisk kedjelift 250 Lb. 10 fot | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75154 512 kr
HARRINGTON NERP001HD-10 / 460v Elektrisk kedjelift 250 Lb. 10 fot | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460v55 / 9 fpm1.8250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75272 789 kr
HARRINGTON NERP001HD-10 / 230v Elektrisk kedjelift 250 Lb. 10 fot | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230v55 / 9 fpm3.6250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75270 089 kr
HARRINGTON NERP003H-10 Elektrisk kedjelift 500 Lb. 10 fot | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2162 690 kr
HARRINGTON NERP003HD-10 / 460v Elektrisk kedjelift 500 Lb. 10 fot | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460v53 / 9 fpm2.7500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2281 900 kr
HARRINGTON NERP003HD-10 / 230v Elektrisk kedjelift 500 Lb. 10 fot | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230v53 / 9 fpm5.1500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2280 007 kr
HARRINGTON NERP003S-10 Elkedjelift 500 Lb. 10 fot | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 lb.500 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75147 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Elektrisk kedjetelfer 1000 Lb. 10 fötter
73 780 kr /enhet