HARRINGTON UBC100 Beam Clamp Manuell Kapacitet 10 Ton | AE9BYH 6HJH8

HARRINGTON UBC100 Beam Clamp Manuell Kapacitet 10 ton

Finns i lager
Artikel: AE9BYH Modell: UBC100Korsreferens: 6HJH8

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
Kapacitet10 ton.
Dimension A6.00 till 13.25 "
Dimension C6"
Dimension D1.75 "
Dimension E14.63 "
Dimension G4.65 "
Dimension H1.25 "
Finishmåla
Flänsbredd6 till 13.25 "
Käftkapacitet6 till 13-1 / 4 "
KäftmaterialStål
Käftöppning6.00 till 13.25 "
LyftpunktAxel
Ladda betyg20,000 lb.
LåsningstypBowma mutterlås
MaterialStål
DriftManuell
Säker arbetslast20,000 lb.
TypManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.5275
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dimension B Max. (22.50 tum.)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFlänsbreddKäftkapacitetPris
HARRINGTON UBC030 Beam Clamp 6000 Lb. | AB7PYY 23XT10 UBC0306000 lb.4 till 12 "4 till 12 "3 997 kr
HARRINGTON UBC050 Beam Clamp 10000 Lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 lb.4 till 12 "4 till 12 "5 204 kr
HARRINGTON UBC010 Strålklämma 2000 pund | AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "till 7-1 / 2"2 295 kr
HARRINGTON UBC020 Strålklämma 4000 lb | AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "till 7-1 / 2"2 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON UBC100 Beam Clamp Manuell Kapacitet 10 ton
7 978 kr /enhet