HARRINGTON UBC050 Beam Clamp 10000 Lb. | AB7PYZ 23XT11

HARRINGTON UBC050 Beam Clamp 10000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB7PYZ Modell: UBC050Korsreferens: 23XT11

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 852 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
Bail öppningshöjd4-1 / 4 "
Bail öppningsbredd19-3 / 5 "
Kapacitet10000 lb.
Flänstjocklek1"
Flänsbredd4 till 12 "
Fri höjd5"
Käftkapacitet4 till 12 "
KäftmaterialStål
LyftpunktAxel
LåsningstypBowma mutterlås
Material ovanför borröppningen12 "
DriftManuell
Total bredd4.25 "
Säker arbetslast10,000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7865
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFlänsbreddKäftkapacitetPris
HARRINGTON UBC030 Beam Clamp 6000 Lb. | AB7PYY 23XT10 UBC0306000 lb.4 till 12 "4 till 12 "3 727 kr
HARRINGTON UBC100 Beam Clamp Manuell Kapacitet 10 Ton | AE9BYH 6HJH8 UBC10010 ton.6 till 13.25 "6 till 13-1 / 4 "7 439 kr
HARRINGTON UBC010 Strålklämma 2000 pund | AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "till 7-1 / 2"2 179 kr
HARRINGTON UBC020 Strålklämma 4000 lb | AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "till 7-1 / 2"2 527 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON UBC050 Beam Clamp 10000 Lb.
4 852 kr /enhet