Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 1501240 Skärspets 6290-2n X | AA4XXR 13H870

HARRIS 1501240 Skärspets 6290-2n X

Finns i lager
Artikel: AA4XXR Modell: 1501240Korsreferens: 13H870

Få det Maj 6, Måndag
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
291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Bränsletryck4 oz. till 2 psi
BensinservicePropan
Syre Tryck40 till 55 psi
Storlek2"
Ståltjocklek1 till 2 "
Typ1 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBensinserviceStorlekTipsstorlekPris
HARRIS 1501220 Skärspets 6290-0n X | AA4XXP 13H868 1501220Propan--297SEK
HARRIS 1501230 Skärspets 6290-1n X | AA4XXQ 13H869 1501230Propan1"-289SEK
HARRIS 1501250 Skärspets 6290-3n X | AA4XXT 13H871 1501250Propan3"-295SEK
HARRIS 1501260 Skärspets 6290-4n X | AA4XXU 13H872 1501260Propan4mm-283SEK
HARRIS 1501430 Skärspets för användning med 98 fackla | AC7LGQ 38K957 1501430Naturgas, propan5"5312SEK
HARRIS 1501390 Skärspets för användning med 98 fackla | AC7LGZ 38K966 1501390Naturgas, propan, MAPP2"2320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 1501240 Skärspets 6290-2n X
291SEK /enhet