Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 1501390 Skärspets för användning med 98 fackla | AC7LGZ 38K966

HARRIS 1501390 Skärspets för användning med 98 brännare

Finns i lager
Artikel: AC7LGZ Modell: 1501390Korsreferens: 38K966
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Bränsletryck4 oz. - 2 psig
BensinserviceNaturgas, propan, MAPP
MAPP Gas SilverlödningJa
MAPP Gas SilverlödJa
MAPP gasmjuk lödJa
Syreflöde360 cfh
Syre Tryck100 psig
Propan Gas SilverlödningJa
Propan Gas SilverlödJa
Propan Gas mjukt lödJa
SilverlödrörJa
Storlek2"
Mjuk lödrörskåpa.Ja
Ståltjocklek4"
Tipsstorlek2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBensinserviceStorlekTipsstorlekPris
HARRIS 1501220 Skärspets 6290-0n X | AA4XXP 13H868 1501220Propan--297SEK
HARRIS 1501230 Skärspets 6290-1n X | AA4XXQ 13H869 1501230Propan1"-290SEK
HARRIS 1501240 Skärspets 6290-2n X | AA4XXR 13H870 1501240Propan2"-291SEK
HARRIS 1501250 Skärspets 6290-3n X | AA4XXT 13H871 1501250Propan3"-295SEK
HARRIS 1501260 Skärspets 6290-4n X | AA4XXU 13H872 1501260Propan4mm-290SEK
HARRIS 1501430 Skärspets för användning med 98 fackla | AC7LGQ 38K957 1501430Naturgas, propan5"5325SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 1501390 Skärspets för användning med 98 brännare
334SEK /enhet