Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 1501430 Skärspets för användning med 98 fackla | AC7LGQ 38K957

HARRIS 1501430 Skärspets för användning med 98 brännare

Finns i lager
Artikel: AC7LGQ Modell: 1501430Korsreferens: 38K957

Få det Maj 15, Onsdag
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
325SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Bränsletryck4 oz. - 2 psig
BensinserviceNaturgas, propan
MAPP Gas SilverlödningNej
MAPP Gas SilverlödNej
MAPP gasmjuk lödNej
Syreflöde620 cfh
Syre Tryck90 psig
Propan Gas SilverlödningNej
Propan Gas SilverlödNej
Propan Gas mjukt lödNej
SilverlödrörNej
Storlek5"
Mjuk lödrörskåpa.Nej
Ståltjocklek9"
Tipsstorlek5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBensinserviceStorlekTipsstorlekPris
HARRIS 1501220 Skärspets 6290-0n X | AA4XXP 13H868 1501220Propan--297SEK
HARRIS 1501230 Skärspets 6290-1n X | AA4XXQ 13H869 1501230Propan1"-290SEK
HARRIS 1501240 Skärspets 6290-2n X | AA4XXR 13H870 1501240Propan2"-291SEK
HARRIS 1501250 Skärspets 6290-3n X | AA4XXT 13H871 1501250Propan3"-295SEK
HARRIS 1501260 Skärspets 6290-4n X | AA4XXU 13H872 1501260Propan4mm-290SEK
HARRIS 1501390 Skärspets för användning med 98 fackla | AC7LGZ 38K966 1501390Naturgas, propan, MAPP2"2334SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 1501430 Skärspets för användning med 98 brännare
325SEK /enhet