Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 447NC-15-1 / 4 L rörledningsregulator | AF2TMB 6XR40

HARRIS 447NC-15-1/4 L rörledningsregulator

Finns i lager
Artikel: AF2TMB Modell: 447NC-15-1/4 LKorsreferens: 6XR40
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
5 775 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Body MaterialMässing
Volymkoefficient0.530
Leverans0 till 15 scfh
Leveranstrycksintervall0 till 15 psi
MembranmaterialNeopren
BensinserviceBränsle
Måttstorlek2-1 / 2 "
Mätarens leveranstryck30 scfh
Inloppsanslutning1/4 "FNPT
Max. Inloppstryck400 psi
Utloppsanslutning9/16 "-18 LH
Total längd7"
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikSingle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLeveranstrycksintervallBensinserviceMätarens leveranstryckUtloppsanslutningPris
HARRIS 447-50-1 / 4 L rörledningsregulator | AF2TMC 6XR41 447-50-1 / 4 liter0 till 50 psiBränsle100 scfh9/16 "-18 LH6 238 kr
HARRIS 447-50-1 / 4 R Pipeline Regulator | AF2TMD 6XR42 447-50-1 / 4 R0 till 50 psiSyrgas100 scfh9/16 "-18 RH6 807 kr
HARRIS 447-200-1 / 4 R Pipeline Regulator | AF2TMF 6XR44 447-200-1 / 4 R0 till 200 psiSyrgas400 scfh9/16 "-18 RH6 430 kr
HARRIS 447-50-1/4 RF rörledningsregulator | AF2TMG 6XR45 447-50-1 / 4 RF0 till 50 psiLuft, inert100 scfh5/8 "-18 RH6 115 kr
HARRIS 447-125-1 / 4 RF-rörledningsregulator | AF2TMH 6XR46 447-125-1 / 4 RF0 till 125 psiLuft, inert200 scfh5/8 "-18 RH6 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 447NC-15-1/4 L rörledningsregulator
5 775 kr /enhet