HARRIS

Sedan 1980 har Harris Welding Supplies tillverkat ett brett utbud av svetsutrustning, tillbehör och förbrukningsvaror. De är idealiska för konstruktion, tillverkning, transport, energi och verktyg, tillverkning och metallbearbetning, underhåll och reparation. Läs mer

Filter

Svetsning

Pneumatik

Om HARRIS

Företagets omfattande produktlinje inkluderar svetsare, svetspistoler och brännare, plasmaskärare, gasutrustning, svetshjälmar, skyddsutrustning, tillsatsmetaller och relaterade tillbehör. Harris flödesmätare / regulatorer är kombinationsanordningar som har den dubbla funktionen att reglera gasflödet såväl som att mäta flödet. De har en inkapslad sitsdesign i ett stycke med ett internt filter för att minimera risken för gasläckage samtidigt som de fångar föroreningar som finns i gasströmmen. De är ytterligare integrerade med neoprenmembranet för bättre tryckkontroll och en känslig nålventil med fingertoppskontroller för mycket exakta flödesinställningar. Dessa enstegsenheter har en 1-1/2 tums stålmätare i två skala för att visa de två avläsningarna samtidigt och är kompatibla med gaser som koldioxid och argon. Märkets skärtips är designade för användning med maskinskärbrännare i höghastighetsskärapplikationer. De har en design i två delar som hjälper till att maximera skäret för att producera högkvalitativa snitt samtidigt som värmetillförseln minskar. Dessa enheter har ett ytterskal i förkromad mässing som är graverat med modellnummer och spetsstorlek för enkel identifiering. Dessa tips är idealiska för bränslen inklusive naturgas, propan och MAPP (metylacetylen-propadienpropan) och finns i storlekar från 1 till 5 tum.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Harris MPN korsar individuella referenser till motsvarande Uniweld och Miller-Smith Equipment modellnummer för regulatorer och skärbrännare. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Harris-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Harris produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Cutter Pac Kit

Detta klassiska kit är utrustat med en rak skärbrännare med en triangulär rördesign för ett bekvämt grepp och en 90-graders huvudvinkel för att göra exakta raka snitt i antingen horisontellt eller...Läs mer 

Klassiskt Port-A-Torch Kit

Det klassiska Port-A-Torch deluxe-setet innehåller utrustning som en regulator, ett brännarhandtag och skärtillbehör som lödda triangulära rostfria stålrör, en framfällbar skärspak, en solid behå...Läs mer 

Ironworker Kombinerade svets- och skärsatser

Ironworker kombinationssvets- och skärsatser är designade för användning med alla bränslegaser/acetylen för att utföra hårdlödning, svetsning och uppvärmning. De har en stor, lättavläst mätare för di...Läs mer 

HARRIS konkurrensfördelar

Stay-Silv Black Brazing Flux

Detta flussmedel är ett allsidigt, högtemperaturpastaflussmedel som används vid silverlödning. Den är speciellt utformad för applikationer där materialet utsätts för snabb, lokal uppvärmning eller där längre lödtider ses. Den blir genomskinlig när den når lödningsapplikationstemperaturen, vilket indikerar rätt tid för lödtrådsapplikationer. När det torkat kan flussmedelsresterna avlägsnas med en sköljning med hett vatten. Denna pasta kan användas med rostfritt stål, hårdmetall och tunga delar med långa uppvärmningscykler.

Vanliga frågor

I vilken riktning kan jag montera flödesmätaren/regulatorn?

Harris kombinationsflödesmätare / regulator måste monteras vertikalt, med mätytorna och justeringsratten placerade vertikalt, antingen vända uppåt eller nedåt. Denna orientering är användbar i applikationer där utrymmet är begränsat.

Vad menas med kerf?

När en skärbrännare används för att skära igenom ett material, tar den bort en liten mängd av materialet när det passerar igenom. Bredden på detta borttagna material, eller gapet som skapas av skärbrännaren, är känt som skäret. Skärets bredd kan variera beroende på skärbrännarens typ och tjocklek, materialet som skärs och vilken skärteknik som används. Till exempel indikerar ett smalare skär ett mer exakt och effektivt snitt eftersom det tar bort mindre material och minimerar spill.

Hur fungerar Flashguard backventiler?

Flashguard backventilens funktion är baserad på en kombination av mekanismer, inklusive en flamskyddsventil, en backventil och en termisk avstängningsventil. Flamskyddet blockerar lågan eller gnistan från att fortplanta sig genom ventilen, medan backventilen förhindrar återflöde av gaser. Om ett tillbakaslag inträffar, aktiveras den termiska avstängningsventilen och stänger av gasflödet, vilket ytterligare förhindrar lågan från att fortsätta längs linjen.

Varumärkesexklusiva produkter