Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARVEL CLEAR H417025LS Armbåge 45 grader 2 1/2 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DWD 2CEY9

HARVEL CLEAR H417025LS Armbåge 45 grader 2 1/2 tum Solvent Pvc Clear

Finns i lager
Artikel: AB9DWD Modell: H417025LSKorsreferens: 2CEY9
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
6 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialPVC
FärgRensa
AnslutningstypLösningsmedel x lösningsmedel
Max. Tryck180 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2.5 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
HARVEL CLEAR H417005LS Armbåge 45 graders 1/2 tum lösningsmedel Pvc klar | AB9DVZ 2CEY3 H417005LS360 psi vid 73 grader F.1 / 2 "754SEK
HARVEL CLEAR H417007LS Armbåge 45 graders 3/4 tums lösningsmedel PVC klar | AB9DWA 2CEY4 H417007LS280 psi vid 73 grader F.3 / 4 "1 137 kr
HARVEL CLEAR H417010LS Armbåge 45 graders 1 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DWB 2CEY5 H417010LS270 psi vid 73 grader F.1"1 332 kr
HARVEL CLEAR H417020LS Armbåge 45 graders 2 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DWC 2CEY8 H417020LS170 psi vid 73 grader F.2"2 892 kr
HARVEL CLEAR H417030LS Armbåge 45 graders 3 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DWE 2CEZ1 H417030LS155 psi vid 73 grader F.3"9 782 kr
HARVEL CLEAR H417040LS Armbåge 45 graders 4 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DWF 2CEZ2 H417040LS130 psi vid 73 grader F.4"16 666 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARVEL CLEAR H417025LS Armbåge 45 grader 2 1/2 tum Solvent Pvc Clear
6 558 kr /enhet