Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARVEL CLEAR H435015SRLS Hona Adapter 1-1 / 2 tum Fnpt x lösningsmedel | AB9DWV 2CFA7

HARVEL CLEAR H435015SRLS Honadapter 1-1/2 tum Fnpt x lösningsmedel

Finns i lager
Artikel: AB9DWV Modell: H435015SRLSKorsreferens: 2CFA7
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
1 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
Body MaterialPVC
FärgRensa
AnslutningstypFNPT x lösningsmedel
Max. Tryck200 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
HARVEL CLEAR H435005SRLS honadapter 40 1/2 tum Fnpt x lösningsmedel | AB9DWR 2CFA3 H435005SRLS360 psi vid 73 grader F.1 / 2 "491SEK
HARVEL CLEAR H435007SRLS honadapter 40 3/4 tum Fnpt x lösningsmedel | AB9DWT 2CFA4 H435007SRLS280 psi vid 73 grader F.3 / 4 "616SEK
HARVEL CLEAR H435010SRLS Hona Adapter Pvc 1 tum Fnpt x lösningsmedel | AB9DWU 2CFA5 H435010SRLS270 psi vid 73 grader F.1"994SEK
HARVEL CLEAR H435020SRLS Hona Adapter Pvc 2 tums Fnpt x lösningsmedel | AB9DWW 2CFA8 H435020SRLS170 psi vid 73 grader F.2"1 930 kr
HARVEL CLEAR H435040SRLS Female Adapter Pvc 4 tum Fnpt x lösningsmedel | AB9DWX 2CFC2 H435040SRLS130 psi vid 73 grader F.4"8 341 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARVEL CLEAR H435015SRLS Honadapter 1-1/2 tum Fnpt x lösningsmedel
1 219 kr /enhet