Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HASTINGSFILTER AF1133 Panel för luftfilterelement | AB9UEA 2FAW3

HASTINGS FILTERS AF1133 Luftfilterelementpanel

Finns i lager
Artikel: AB9UEA Modell: AF1133Korsreferens: 2FAW3
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
87SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilterelement
LuftfilterdesignEndast element, panel
Höjd1 11 / 16 "
Längd12 17 / 32 "
Bredd7.593

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.37
Fartygets höjd (cm)40.97
Fartygets längd (cm)20.65
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
HASTINGSFILTER AF439 Luftfilterelementpanel | AB9UDP 2FAT7 AF4391 21 / 32 "11.25 "6.59372SEK
HASTINGS FILTER AF899 Panel för luftfilterelement | AB9UDR 2FAU1 AF8991.59313 9 / 16 "6.75 "64SEK
HASTINGS FILTER AF880 Luftfilterelementpanel | AB9UEG 2FAX3 AF8801.375 "11.25 "6.12 "54SEK
HASTINGSFILTER AF136 Panel för luftfilterelement | AB9UEJ 2FAX5 AF1361.59311.375 "9 23 / 32 "146SEK
HASTINGS FILTER AF977 Panel för luftfilterelement | AB9UEP 2FAY4 AF9772"9 13 / 16 "6 21 / 32 "116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HASTINGS FILTERS AF1133 Luftfilterelementpanel
87SEK /enhet