Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HASTINGSFILTER AF136 Panel för luftfilterelement | AB9UEJ 2FAX5

HASTINGS FILTERS AF136 Luftfilterelementpanel

Finns i lager
Artikel: AB9UEJ Modell: AF136Korsreferens: 2FAX5
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilterelement
LuftfilterdesignEndast element, panel
Höjd1.593
Längd11.375 "
Bredd9 23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
HASTINGSFILTER AF439 Luftfilterelementpanel | AB9UDP 2FAT7 AF4391 21 / 32 "11.25 "6.59336SEK
HASTINGS FILTER AF899 Panel för luftfilterelement | AB9UDR 2FAU1 AF8991.59313 9 / 16 "6.75 "32SEK
HASTINGSFILTER AF1133 Panel för luftfilterelement | AB9UEA 2FAW3 AF11331 11 / 16 "12 17 / 32 "7.59343SEK
HASTINGS FILTER AF880 Luftfilterelementpanel | AB9UEG 2FAX3 AF8801.375 "11.25 "6.12 "27SEK
HASTINGS FILTER AF977 Panel för luftfilterelement | AB9UEP 2FAY4 AF9772"9 13 / 16 "6 21 / 32 "58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HASTINGS FILTERS AF136 Luftfilterelementpanel
73SEK /enhet