Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HASTINGS FILTER AF899 Panel för luftfilterelement | AB9UDR 2FAU1

HASTINGS FILTERS AF899 Luftfilterelementpanel

Finns i lager
Artikel: AB9UDR Modell: AF899Korsreferens: 2FAU1
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
32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilterelement
LuftfilterdesignEndast element, panel
Höjd1.593
Längd13 9 / 16 "
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4352
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
HASTINGSFILTER AF439 Luftfilterelementpanel | AB9UDP 2FAT7 AF4391 21 / 32 "11.25 "6.59336SEK
HASTINGSFILTER AF1133 Panel för luftfilterelement | AB9UEA 2FAW3 AF11331 11 / 16 "12 17 / 32 "7.59343SEK
HASTINGS FILTER AF880 Luftfilterelementpanel | AB9UEG 2FAX3 AF8801.375 "11.25 "6.12 "27SEK
HASTINGSFILTER AF136 Panel för luftfilterelement | AB9UEJ 2FAX5 AF1361.59311.375 "9 23 / 32 "73SEK
HASTINGS FILTER AF977 Panel för luftfilterelement | AB9UEP 2FAY4 AF9772"9 13 / 16 "6 21 / 32 "58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HASTINGS FILTERS AF899 Luftfilterelementpanel
32SEK /enhet