Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HASTINGS FILTER AF977 Panel för luftfilterelement | AB9UEP 2FAY4

HASTINGS FILTERS AF977 Luftfilterelementpanel

Finns i lager
Artikel: AB9UEP Modell: AF977Korsreferens: 2FAY4
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilterelement
LuftfilterdesignEndast element, panel
Höjd2"
Längd9 13 / 16 "
Bredd6 21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4316
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)18.59
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
HASTINGSFILTER AF439 Luftfilterelementpanel | AB9UDP 2FAT7 AF4391 21 / 32 "11.25 "6.59336SEK
HASTINGS FILTER AF899 Panel för luftfilterelement | AB9UDR 2FAU1 AF8991.59313 9 / 16 "6.75 "32SEK
HASTINGSFILTER AF1133 Panel för luftfilterelement | AB9UEA 2FAW3 AF11331 11 / 16 "12 17 / 32 "7.59343SEK
HASTINGS FILTER AF880 Luftfilterelementpanel | AB9UEG 2FAX3 AF8801.375 "11.25 "6.12 "27SEK
HASTINGSFILTER AF136 Panel för luftfilterelement | AB9UEJ 2FAX5 AF1361.59311.375 "9 23 / 32 "73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HASTINGS FILTERS AF977 Luftfilterelementpanel
58SEK /enhet