Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD BYV11025A0NL000 Fjärilsventil PVC Nitril 2.5 tums spak | AH6TDA 36FN93

HAYWARD BYV11025A0NL000 Fjärilsventil PVC Nitril 2.5 tums spak

Finns i lager
Artikel: AH6TDA Modell: BYV11025A0NL000Korsreferens: 36FN93

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialPVC
Bultcirkel Dia.5.5 "
ComplianceASTM D1784 Cellklass 12454
SkivmaterialPVC
Hantera typSpak
FodermaterialNitril
Lug Dia.3 / 4 "
Max. Vattentryck150 psi
Antal bulthål4
Rörstorlek2.5 "
StilRån
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)33.34
Fartygets bredd (cm)31.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialBultcirkel Dia.StilTemp. RäckviddComplianceSkivmaterialHantera typPris
HAYWARD BYV11020A0EG000 Fjärilsventil PVC EPDM 2-tums växel | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Rån32 grader till 140 grader F.ASTM D1784 Cellklass 12454PVCGear14 911 kr
HAYWARD BYV11020A0EGI00 Fjärilsventil PVC EPDM 2 tums kugghjul | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Juli32 grader till 140 grader F.ASTM D1784 Cellklass 12454PVCGear20 972 kr
HAYWARD BYV11020A0ELI00 Fjärilsventil PVC EPDM 2 tums spakfäste | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Juli32 grader till 140 grader F.ASTM D1784 Cellklass 12454PVCSpak10 560 kr
HAYWARD BYV11020A0NG000 Fjärilsventil PVC Nitril 2 tums växel | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Rån32 grader till 140 grader F.ASTM D1784 Cellklass 12454PVCGear14 911 kr
HAYWARD BYV11020A0NGI00 Fjärilsventil PVC Nitril 2 tums växellugg | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Juli32 grader till 140 grader F.ASTM D1784 Cellklass 12454PVCGear20 078 kr
HAYWARD BYV11020A0NL000 Fjärilsventil PVC Nitril 2 tums spak | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Rån32 grader till 140 grader F.ASTM D1784 Cellklass 12454PVCSpak5 935 kr
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Fjärilsventil PVC Nitril 2 tums hävstång | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Juli32 grader till 140 grader F.ASTM D1784 Cellklass 12454PVCSpak10 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD BYV11025A0NL000 Fjärilsventil PVC Nitril 2.5 tums spak
6 670 kr /enhet