Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD BYV22060A0VL000 Fjärilsventil Cpvc Fpm 6 tums spak | AG6KGM 36FT03

HAYWARD BYV22060A0VL000 vridspjällsventil Cpvc Fpm 6 tums spak

Finns i lager
Artikel: AG6KGM Modell: BYV22060A0VL000Korsreferens: 36FT03

Få det Maj 16, Torsdag
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
28 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialCPVC
Bultcirkel Dia.9.5 "
ComplianceASTM D1784 Cellklass 23447
SkivmaterialCPVC
Hantera typSpak
FodermaterialFPM
Lug Dia.7 / 8 "
Max. Vattentryck150 psi
Antal bulthål8
Rörstorlek6"
StilRån
Temp. Räckvidd32 grader till 190 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)41.28
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.Hantera typFodermaterialAntal bulthålRörstorlekPris
HAYWARD BYV22020A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 2-tums spak | AG6KGE 36FR47 BYV22020A0EL0004.75 "SpakEPDM42"7 377 kr
HAYWARD BYV22020A0VL000 Fjärilsventil Cpvc Fpm 2 tums spak | AG6KGF 36FR55 BYV22020A0VL0004.75 "SpakFPM42"10 016 kr
HAYWARD BYV22030A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 3-tums spak | AG6KGG 36FR71 BYV22030A0EL0006"SpakEPDM43"7 397 kr
HAYWARD BYV22030A0VL000 Fjärilsventil Cpvc Fpm 3 tums spak | AG6KGH 36FR79 BYV22030A0VL0006"SpakFPM43"12 979 kr
HAYWARD BYV22040A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 4-tums spak | AG6KGJ 36FR83 BYV22040A0EL0007.5 "SpakEPDM84"8 586 kr
HAYWARD BYV22040A0VL000 Fjärilsventil Cpvc Fpm 4 tums spak | AG6KGK 36FR91 BYV22040A0VL0007.5 "SpakFPM84"15 764 kr
HAYWARD BYV22060A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 6 tums spak | AG6KGL 36FR95 BYV22060A0EL0009.5 "SpakEPDM86"13 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD BYV22060A0VL000 vridspjällsventil Cpvc Fpm 6 tums spak
28 661 kr /enhet