Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD DAB1020FFK Membranventil 2-vägs 2 tums flänsad | AC9MWV 3HMC5

HAYWARD DAB1020FFK Membranventil 2-vägs 2 Inch flänsad

Finns i lager
Artikel: AC9MWV Modell: DAB1020FFKKorsreferens: 3HMC5
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
9 374 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMembranventil
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.
Body MaterialPVC
Volymkoefficient48
förbindelseFlänsad
MembranmaterialFPM
Vätsketemp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
Längd8 17 / 64 "
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek2"
TätningsmaterialFPM
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8925
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientförbindelseMembranmaterialLängdRörstorlekTätningsmaterialPris
HAYWARD DAB1010FEK Membranventil 2-vägs 1 tum flänsad | AC9MWW 3HMC6 DAB1010FEK13FlänsadEPDM5.125 "1"EPDM4 745 kr
HAYWARD DAB1005UFF Membranventil 2-vägs 1/2 tum Fnpt x uttag | AC9MWX 3HMC7 DAB1005UFF3FNPT x uttagFPM5 29 / 32 "1 / 2 "FPM3 124 kr
HAYWARD DAB1007UFF Membranventil 2-vägs 3/4 tum Fnpt x uttag | AC9MWY 3HMC8 DAB1007UFF8FNPT x uttagFPM6 11 / 16 "3 / 4 "FPM3 506 kr
HAYWARD DAB1010UFF Membranventil 2-vägs 1 tum Fnpt x uttag | AC9MWZ 3HMC9 DAB1010UFF13FNPT x uttagFPM7 31 / 64 "1"FPM4 709 kr
HAYWARD DAB1012UFF Membranventil 2-vägs 1-1/4 tum Fnpt x Uttag | AC9MXA 3HMD1 DAB1012UFF33FNPT x uttagFPM11 7 / 32 "1.25 "FPM6 709 kr
HAYWARD DAB1015UFF Membranventil 2-vägs 1-1 / 2 tum Fnpt x uttag | AC9MXB 3HMD2 DAB1015UFF33FNPT x uttagFPM11 7 / 32 "1.5 "FPM6 461 kr
HAYWARD DAB1020UFF Membranventil 2-vägs 2 Tums Fnpt x Uttag | AC9MXC 3HMD3 DAB1020UFF48FNPT x uttagFPM12 51 / 64 "2"FPM7 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD DAB1020FFK Membranventil 2-vägs 2 Inch flänsad
9 374 kr /enhet