Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YS00125T Y-sil 1 1/4 tums gängad klar PVC | AC8MEA 3CEG8

HAYWARD YS00125T Y-sil 1 1/4 tum gängad klar Pvc

Finns i lager
Artikel: AC8MEA Modell: YS00125TKorsreferens: 3CEG8
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
3 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1-1 / 4 "
förbindelseGängad
Höjd5.85 "
MaterialKlar PVC
Max. Tryck150 psi
screenPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek1.25 "
Bredd2.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseMaterialPris
HAYWARD YS10125T Y-sil 1 1/4 tum gängad | AC8MCK 3CEC7 YS10125TGängadPVC3 277 kr
HAYWARD YS10125S Y-sil 1 1/4 tum uttag | AC8MCM 3CEC9 YS10125SSocketPVC3 275 kr
HAYWARD YS00125S Y-sil 1 1/4 tums hylsa klar PVC | AC8MEC 3CEH1 YS00125SSocketKlar PVC3 143 kr
HAYWARD YS10125TU Y-sil 1 1/4 tum True Union Pvc | AC8MEV 3CEN7 YS10125TUGängadPVC3 477 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS00125T Y-sil 1 1/4 tum gängad klar Pvc
3 420 kr /enhet