Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YS10075T Y-sil 3/4 tum gängad | AC8MCC 3CEA8

HAYWARD YS10075T Y-sil 3/4 tum gängad

Finns i lager
Artikel: AC8MCC Modell: YS10075TKorsreferens: 3CEA8
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
1 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)3 / 4 "
förbindelseGängad
Höjd3.75 "
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
screenPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek3 / 4 "
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningstypHöjdMaterialBreddPris
HAYWARD YS10075S Y-sil 3/4 tums uttag | AC8MCE 3CEC1 YS10075SSocketSocket3.75 "PVC2"1 522 kr
HAYWARD YS00075T Y-sil 3/4 tums gängad klar PVC | AC8MDR 3CEF9 YS00075TGängadGängad3.75 "Klar PVC2"1 558 kr
HAYWARD YS00075S Y-sil 3/4 tums hylsa klar PVC | AC8MDU 3CEG2 YS00075SSocketSocket3.75 "Klar PVC2"1 558 kr
HAYWARD YS10075TU Y-sil 3/4 tum True Union Pvc | AC8MER 3CEN3 YS10075TUGängad-3.75 "PVC2"1 751 kr
HAYWARD YS20075S Y-sil 3/4 tums sockelanslutning | AC8MFL 3CER4 YS20075SSocket-3.72 "CPVC1.69 "4 562 kr
HAYWARD YS20075T Y-sil 3/4 tums gänganslutning | AC8MFN 3CER6 YS20075TTråd-3.72 "CPVC1.69 "4 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS10075T Y-sil 3/4 tum gängad
1 593 kr /enhet