CENTURY Rum luftkonditioneringsmotor


Filter
lager: Sleeve , Kroppsdia.: 5" , Hölje: Open Air-Over , Ram: 42Y , HP: 1/5 , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Längd mindre skaft: 4 15 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: OEM-utbyten , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: PSC , Fas: 1 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 208-230
StilModellRPM-räckviddKondensator krävsFulllastförstärkareSkaftlängdMonteringVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdPris (ex moms)
A
OYK6518
1001-11002MDV41.3-1.45.75 "Band1075110 11 / 16 "2 945 SEK
B
DCA4522
1501-1600Vad ingår1.7-1.96"Ringa1550310 15 / 16 "2 652 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?