HCL FÄSTARE HC-F-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 15 mm - 17.1 mm Storlek, PK5000 | AJ6NAV

HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 15 mm - 17.1 mm Storlek, PK5000

Finns i lager
Artikel: AJ6NAV Modell: HC-F-PA66-BK

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
Bandbredd7.1mm
FärgSvart
Huvudhöjd12.9mm
MaterialNylon 6.6
Antal bitar5000
Storleksområde15.0 mm till 17.1 mm
Temp. Räckvidd-40 grader till 338 grader F.
Tjocklek2mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod39174000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

HCL Fästelement HC-F-PA66-BK slangklämma ger en stark och pålitlig anslutning i jordbruksmaskiner, fordonsmotorer, vitvaror, medicinsk utrustning och mer.

Funktioner:

  • Denna Herbie-klämma är gjord av nylon 6.6 och använder en spärrmekanism för att fästa och täta en slang på en koppling.
  • Den innehåller en unik dubbelrad av sammankopplade tandade käftar som erbjuder dubbelt så hög klämkraft jämfört med entandade klämmor.
  • Den har en snäpp-till-passad design för snabb och enkel installation.
  • HCL-fästelement klämverktyg kommer med justerbara stopp för att rymma flera storlekar av Herbie-klämmor och ger konsekvent åtdragning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan Nylon 6.6 och polypropen?

A. PA66 (Nylon 6.6) ger exceptionell styrka och bra värmebeständighet, medan PP (polypropen) ger förbättrad motståndskraft mot kemikalier som starka syror eller alkalier.

F. Vilken funktion har ett pistolhandtag i ett pneumatiskt verktyg?

A. Pistolhandtaget ger både vertikal och horisontell åtkomst till slangklämman för korrekt verktygsinstallation.

F. Hur använder man en Herbie Clip?

A.

  • Linda klämman runt slangen eller slangen.
  • Sätt i tänderna först för hand.
  • Dra åt klämman helt med ett verktyg för att säkra anslutningen.
  • För att ta bort klämman, placera HCL-borttagningsverktyget i den nedre delen av käken och skjut eller vrid i sidled.

Produktvarianter

ProduktModellBandbreddHuvudhöjdAntal bitarStorleksområdeTjocklekPris
HCL FÄSTNINGAR HC-A-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 5.6 mm - 6.5 mm Storlek, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm till 6.5 mm1.4mm4 033 kr
HCL FÄSTNINGAR HC-AA-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 6.5 mm - 7.9 mm Storlek, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm till 7.9 mm1.6mm3 568 kr
HCL FÄSTARE HC-B-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 7.9 mm - 9.2 mm Storlek, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm till 9.2 mm1.6mm2 871 kr
HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 9.2 mm - 10.3 mm Storlek, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm till 10.3 mm1.7mm2 921 kr
HCL FÄSTNINGAR HC-C-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 10.2 mm - 11.8 mm Storlek, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm till 11.8 mm1.7mm1 554 kr
HCL FÄSTARE HC-CC-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 11.5 mm - 13.4 mm Storlek, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm till 13.4 mm1.8mm1 622 kr
HCL FÄSTNINGAR HC-D-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 12 mm - 13.8 mm Storlek, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm till 13.8 mm1.7mm1 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 15 mm - 17.1 mm Storlek, PK5000
9 508 kr /enhet