Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HCL FÄSTNINGAR HC-AA-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 6.5 mm - 7.9 mm Storlek, PK2500 | AJ6NAM

HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 6.5 mm-7.9 mm Storlek, PK2500

Finns i lager
Artikel: AJ6NAM Modell: HC-AA-PA66-BK
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
3 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
Bandbredd4.5mm
FärgSvart
Huvudhöjd9.9mm
MaterialNylon 6.6
Antal bitar2500
Storleksområde6.5 mm till 7.9 mm
Temp. Räckvidd-40 grader till 338 grader F.
Tjocklek1.6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod39174000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • HCL-fästanordningar HC-AA-PA66-BK är en mycket slitstark Herbie Clip-slangklämma utformad för att säkert fästa slangar, rör eller rör för att säkerställa en läckagesäker tätning. Den är motståndskraftig mot atmosfärisk korrosion, oljor, fett och kemikalier.
    • Denna RoHS-kompatibla slangklämma från HCL har slitstark nylonkonstruktion, dubbel rad med sammankopplade tänder och ett driftstemperaturområde på -40 till 338 grader Fahrenheit.
    • Den kan enkelt installeras med hjälp av en tång och kan återanvändas och lossas.

Produktvarianter

ProduktModellBandbreddHuvudhöjdAntal bitarStorleksområdeTjocklekPris
HCL FÄSTNINGAR HC-A-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 5.6 mm - 6.5 mm Storlek, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm till 6.5 mm1.4mm4 033 kr
HCL FÄSTARE HC-B-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 7.9 mm - 9.2 mm Storlek, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm till 9.2 mm1.6mm2 871 kr
HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 9.2 mm - 10.3 mm Storlek, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm till 10.3 mm1.7mm2 921 kr
HCL FÄSTNINGAR HC-C-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 10.2 mm - 11.8 mm Storlek, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm till 11.8 mm1.7mm1 554 kr
HCL FÄSTARE HC-CC-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 11.5 mm - 13.4 mm Storlek, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm till 13.4 mm1.8mm1 622 kr
HCL FÄSTNINGAR HC-D-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 12 mm - 13.8 mm Storlek, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm till 13.8 mm1.7mm1 678 kr
HCL FÄSTARE HC-E-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 13.1 mm - 15.1 mm Storlek, PK5000 | AJ6NAU HC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm till 15.1 mm2mm9 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 6.5 mm-7.9 mm Storlek, PK2500
3 568 kr /enhet