HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1 / 2 HP 6000 rpm | AH2XKA 30NX36

HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1/2 HP 6000 rpm

Finns i lager
Artikel: AH2XKA Modell: S186-EKorsreferens: 30NX36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForm Beveler
Amps9
Vinkel30 grader eller 45 grader
Sladdad / trådlössladd
HP1.5
Hz60
Max. Fasa3 / 16 "
Ingen belastning RPM6000
Antal insatser som krävs3
FasSingle
Tjocklek3 / 16 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2675
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Matningshastighet: 1 till 10 fpm

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1/2 HP 6000 rpm
11 337 kr /enhet