Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HELICOIL A4184-4CN060 Tanged skruvlåsinsats, metrisk grov, M4 X 0.7 gängstorlek, 100PK | CH3XFC

HELICOIL A4184-4CN060 Tanged skruvlåsinsats, metrisk grov, M4 X 0.7 gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CH3XFC Modell: A4184-4CN060

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 043 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsinsats
Borrstorlek4.2mm
Gratis spoldia.5.325mm
Infoga längd6mm
Material304 Stainless Steel
förpackning Antal100
Rockwell HårdhetC43-C50
Draghållfasthet200000 till 250000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM4 x 0.7
GängtypMetrisk grov, skruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.4
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL A4184-4CN060 Tanged skruvlåsinsats, metrisk grov, M4 X 0.7 gängstorlek, 100PK
2 043 kr /packa