Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HELICOIL R474-4 Free Running Spiral Insert, M10 x 1 Gängstorlek, 6PK | CH3UUT

HELICOIL R474-4 Free Running Spiral Insert, M10 x 1 Gängstorlek, 6PK

Finns i lager
Artikel: CH3UUT Modell: R474-4
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
273SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGratis löpande insats
Gratis spoldia.0.494 "
Infoga längd0.5 "
Material304 Stainless Steel
förpackning Antal6
Rockwell HårdhetC43-C50
Draghållfasthet200000 till 250000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM10 x 1
GängtypTändstift Metrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL R474-4 Free Running Spiral Insert, M10 x 1 Gängstorlek, 6PK
273SEK /packa