HETTICH 220MICRO30 Centrifugepaket 30 x 2.0mL 5.3A | AH8DUB 38LY87

HETTICH 220MICRO30 Centrifugepaket 30 x 2.0mL 5.3A

Finns i lager
Artikel: AH8DUB Modell: 220MICRO30Korsreferens: 38LY87

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugpaket
Förstärkare AC5.3
Vinklad rotorY
Kapacitet30 x 2.0 ml
FärgWhite
ComplianceTUV, CE, ISO 13485
Diameter16.5 "
Höjd12.3 "
Rymmer30 rör
MaterialPlast, metall
Maximal RCF14,000 XNUMX xg
motortypborstlösa
Brusreduceringsgrad NRR65
Fart14,000 rpm
VarvtalsregleringProgrammerbar
Rörstorlek2.0mL
Typmikroliter
Spänning (AC)100 till 127
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)58.42
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFörstärkare ACKapacitetRörstorlekTypSpänning (AC)BreddDiameterPris
HETTICH 185MICRO12 Centrifugepaket 12 x 2.0mL 2.5A | AH8DTC 38LY65 185MICRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "42 589 kr
HETTICH 185MICRO12-PED Centrifugepaket 12 x 0.8mL 12 rör | AH8DTD 38LY66 185MICRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "45 217 kr
HETTICH 185MICROSC Centrifugepaket 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68 185 MICROSC-2.518 x 2.0 ml1.5 ml till 2.0 mlmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "44 024 kr
HETTICH 185MICROSC-BC Centrifugepaket 18 x 2.0mL 18 rör | AH8DTG 38LY69 185 MICROSC-BC-2.518 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "49 515 kr
HETTICH 200CRYO Centrifugförpackning 20 x 1.8 ml 2A | AH8DTH 38LY70 200 CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "67 450 kr
HETTICH 200CRYO-BC Centrifugepaket 20 x 1.8mL 20 rör | AH8DTJ 38LY71 200 CRYO-BC-220 x 1.8 ml1.8mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "76 290 kr
HETTICH 200MICRO24 Centrifugpaket 24 x 2.0 ml 2A | AH8DTK 38LY72 200MICRO24-224 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "61 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HETTICH 220MICRO30 Centrifugepaket 30 x 2.0mL 5.3A
106 699 kr /enhet