HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Kanalslang 1 1/2 Id | AC3DZZ 2RV81

HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Kanalslang 1 1/2 Id

Finns i lager
Artikel: AC3DZZ Modell: 0354-0150-0001-60Korsreferens: 2RV81

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell kanalslang
Böj Radius1.1 "
FärgGrå
Inuti Dia.1.5 "
Längd50ft.
MaterialFörstärkt PVC
Max. Flöde85 cfm
Max. Tryck36 psi
Antal lager2
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
FörstärkningFiber
Vakuumbetyg26 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.06
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)49.28
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. FlödeMax. TryckVakuumbetygPris
HI-TECH DURAVENT 0354-0125-0001-60 Kanalslang 1 1/4 Id | AC3DZX 2RV79 0354-0125-0001-600.9 "1.25 "50ft.70 cfm45 psi27 "Hg2 272 kr
HI-TECH DURAVENT 0354-0200-0001-60 Kanalslang 2 tum Id | AC3EAB 2RV83 0354-0200-0001-601.6 "2"50ft.148 cfm26 psi25 "Hg3 005 kr
HI-TECH DURAVENT 0354-0250-0001-60 Kanalslang 2 1/2 Id | AC3EAD 2RV85 0354-0250-0001-602.2 "2.5 "50ft.195 cfm20 psi24 "Hg3 841 kr
HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 Kanalslang 3 tum Id | AC3EAF 2RV87 0358-0300-0002-602.5 "3"25ft.290 cfm20 psi24 "Hg2 366 kr
HI-TECH DURAVENT 0358-0400-0002-60 Kanalslang 4 tum Id | AC3EAH 2RV89 0358-0400-0002-603.3 "4"25ft.470 cfm14 psi18 "Hg3 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Kanalslang 1 1/2 Id
2 448 kr /enhet