HI-TECH DURAVENT 212105002125-10 Kanalslang 5 tum Id x 25 fot | AC8KHJ 3AXJ2

HI-TECH DURAVENT 212105002125-10 Kanalslang 5 tum Id x 25 fot

Finns i lager
Artikel: AC8KHJ Modell: 212105002125-10Korsreferens: 3AXJ2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 468 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell kanalslang
Böj Radius4.3 "
FärgKlar / Svart
Inuti Dia.5"
Längd25ft.
MaterialFörstärkt PVC
Max. Tryck15 psi
Antal lager1
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 160 grader F.
FörstärkningPVC
Vakuumbetyg12 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.445
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)111
Fartygets bredd (cm)84.33
HS-kod3917230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: CVD-AP

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckDriftstemp. RäckviddVakuumbetygPris
HI-TECH DURAVENT 212108002125-10 Kanalslang 8 tum Id x 25 fot | AC8KHM 3AXJ5 212108002125-107.8 "8"10 psi-10 grader till 160 grader F.6 "Hg10 948 kr
HI-TECH DURAVENT 039001500001-60 Kanalslang 1.5 tum Id x 25 fot | AC8KHP 3AXK2 039001500001-601.1 "1.5 "15 psi-20 grader till 150 grader F.10 "Hg997SEK
HI-TECH DURAVENT 039001750001-60 Kanalslang 1.75 tum Id x 25 fot | AC8KHQ 3AXK3 039001750001-601.4 "1.75 "14 psi-20 grader till 150 grader F.8 "Hg1 118 kr
HI-TECH DURAVENT 039002000001-60 Kanalslang 2 tum Id x 25 fot | AC8KHR 3AXK4 039002000001-601.7 "2"14 psi-20 grader till 150 grader F.8 "Hg1 196 kr
HI-TECH DURAVENT 039002500001-60 Kanalslang 2.5 tum Id x 25 fot | AC8KHT 3AXK5 039002500001-602"2.5 "12 psi-20 grader till 150 grader F.6 "Hg1 474 kr
HI-TECH DURAVENT 039003000001-60 Kanalslang 3 tum Id x 25 fot | AC8KHU 3AXK6 039003000001-602.4 "3"9 psi-20 grader till 150 grader F.4 "Hg1 683 kr
HI-TECH DURAVENT 039003500001-60 Kanalslang 3.5 tum Id x 25 fot | AC8KHV 3AXK7 039003500001-603"3.5 "7 psi-20 grader till 150 grader F.3 "Hg2 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HI-TECH DURAVENT 212105002125-10 Kanalslang 5 tum Id x 25 fot
5 468 kr /enhet