HOBART 00-064394 Hållare | CR4ATH 235D83

HOBART 00-064394 Hållare

Artikel: CR4ATH Modell: 00-064394Korsreferens: 235D83
1 407 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhållare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
HOBART 00-024201 Hållare | CR4ATE 235M83 00-024201hållare455SEK
RFQ
HOBART 00-012732 Hållare | CR4ATF 235D59 00-012732hållare886SEK
RFQ
HOBART 00-077979 Hållare | CR4ATG 235F48 00-077979hållare2 196 kr
RFQ
HOBART 00-439763 Hållare | CR4ATJ 235G82 00-439763Montage12 250 kr
RFQ
HOBART 00-291956 Hållarknopp | CR4ATK 235G42 00-291956Knopp1 145 kr
RFQ
HOBART 00-875220 Hållare lyftspak | CR4ATL 235R53 00-875220Spak1 415 kr
RFQ
HOBART 00-914577 Hållartätning | CR4ATM 235H64 00-914577Seal676SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOBART 00-064394 Hållare
1 407 kr /enhet