HOFFMAN 50VBFS-B Pump Boiler Feed | AD9EJK 4RD34

HOFFMAN 50VBFS-B Pump Panna Matning

Finns i lager
Artikel: AD9EJK Modell: 50VBFS-BKorsreferens: 4RD34

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 892 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannmatningspump
LagerPermanent smord boll
ByggHeavy Duty, gjutjärn, kontinuerlig drift har gjutjärnsvolut med bronspumphjul och slitring, flänsadaptrar, svetsad stålmottagare, flytmanövrerad intern vattenpåfyllningsvattenmatare med 1/2" NPT-anslutning, vattennivåmätare med skyddande behåar
Urladdningstryck (PSI)20
Höjd30.25 "
HP1/3
Hz60
Längd33.5 "
Max. Flytande temp.210 F
motortypÖppen droppsäker, enfas, kondensatorstart
Montering4 bultfläns
Mottagarstorlek50 Gal.
TätningstypJohn Crane Type 6 Buna N / Carbon / Ceramic Shaft
AxelmaterialGängat rostfritt stål
TankmaterialSvetsat stål
TypSimplex
Spänning115/230
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Panna HP (50)
    • EDR-betyg (7,000)
    • NPT-dräneringsport (in.) (1/2)
    • NPT-inlopp med låg retur (in.) (2)
    • NPT-överflödesport (in.) (2)
    • NPT-ventilationsport (in.) (2)
    • Antal pumpar (1)
    • Pumpflöde (GPM) (15)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN 50VBFS-B Pump Panna Matning
78 892 kr /enhet