Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A1008CHFTC Metallic kopplingsdosa kapsling 10 Höjd x 8 B x 4.75 Djup | AG2QYY 32FD59

HOFFMAN A1008CHFTC metallisk kopplingsbox hölje 10" Höjd x 8" B x 4.75" Djup

Finns i lager
Artikel: AG2QYY Modell: A1008CHFTCKorsreferens: 32FD59
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
3 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup4.75 "
KapslingsfunktionerPläterade spärrar
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd10 "
Inre panel32FR67
IP-värde65
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg12, 13
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6585
Fartygets höjd (cm)30.81
Fartygets längd (cm)23.19
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A604CHFTC metallisk kopplingsbox hölje 6" Höjd x 4" B x 4.75" Djup | AG2QYW 32FD57 A604CHFTC4.75 "6"32FR894"2 009 kr
HOFFMAN A806CHFTC metallisk kopplingsbox hölje 8" Höjd x 6" B x 4.75" Djup | AG2QYX 32FD58 A806CHFTC4.75 "8"32FR936"2 630 kr
HOFFMAN A1210CHFTC Metallic kopplingsdosaskåp 12 tum höjd x 10 tum bredd | AG2QYZ 32FD60 A1210CHFTC5.75 "12 "32FR6310 "3 974 kr
HOFFMAN A1412CHFTC Metallic kopplingslåda kapsling 14 tum höjd x 12 tum bredd x 6.75 djup | AG2QZA 32FD61 A1412CHFTC6.7514 "32FR8012 "4 874 kr
HOFFMAN A1614CHFTC Metallic kopplingslåda kapsling 16 tum höjd x 14 tum bredd | AG2QZB 32FD62 A1614CHFTC6.75 "16 "32FR6914 "5 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A1008CHFTC metallisk kopplingsbox hölje 10" Höjd x 8" B x 4.75" Djup
3 076 kr /enhet