Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A1008NFSS Metallic kopplingslåda kapsling 10 tum höjdvägg Ip66 | AG2RCY 32FE56

HOFFMAN A1008NFSS metallisk kopplingsdosa hölje 10 tums höjd vägg Ip66

Finns i lager
Artikel: AG2RCY Modell: A1008NFSSKorsreferens: 32FE56
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
10 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt stål
Djup4"
KapslingsfunktionerKlämmor
Typ av kapslingsskyddLyfta av
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd10 "
Inre panel32FR67
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material304 Stainless Steel
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 4X, 12
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3075
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A12106NFSS kapslingskåpa i metall 12 "höjd x 10" W x 6 "djup | AG2RCZ 32FE57 A12106NFSS6"12 "32FR6310 "14 543 kr
HOFFMAN A6044NFSS Metallic kopplingslåda kapsling 6 tum höjd x 4 tum bredd vägg | AG2RDB 32FE60 A6044NFSS4"6"32FR894"6 536 kr
HOFFMAN A606NFSS Metallic kopplingslåda kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd vägg | AG2RDC 32FE61 A606NFSS4"6"32FR666"7 379 kr
HOFFMAN A8064NFSS Metallic Junction Box-kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum djup | AG2RDE 32FE63 A8064NFSS4"8"32FR936"8 661 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A1008NFSS metallisk kopplingsdosa hölje 10 tums höjd vägg Ip66
10 650 kr /enhet