HOFFMAN A12108CH Metallic kopplingsdosa kapsling 12 tum höjd x 10 tum bredd x 8 tum djup | AG2RAE 32FD88

HOFFMAN A12108CH metallisk kopplingsbox hölje 12 tum höjd x 10 tum bredd x 8 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2RAE Modell: A12108CHKorsreferens: 32FD88

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup8"
Typ av kapslingsskyddGångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd12 "
Inre panel32FR63
IP-värde65
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg12, 13
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.84
Fartygets höjd (cm)21.92
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)33.66
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelArtikelBreddPris
HOFFMAN A404CH Metallic kopplingsdosa kapsling 4 tum höjd x 4 tum bredd x 3 tum djup | AG2QZR 32FD76 A404CH3"4"-Kopplingsboxlåda4"1 471 kr
HOFFMAN A4044CH Metallic kopplingsdosa kapsling 4 tum höjd x 4 tum bredd x 4 tum djup | AG2QZT 32FD77 A4044CH4"4"-Kopplingsboxlåda4"1 519 kr
HOFFMAN A604CH Metallic kopplingsdosa kapsling 6 tum höjd x 4 tum bredd x 3 tum djup | AG2QZU 32FD78 A604CH3"6"32FR89Kopplingsboxlåda4"1 650 kr
HOFFMAN A6044CH Metallic kopplingsdosa kapsling 6 tum höjd x 4 tum bredd x 4 tum djup | AG2QZV 32FD79 A6044CH4"6"32FR89Kopplingsboxlåda4"1 738 kr
HOFFMAN A606CH Metallic kopplingslåda kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum djup | AG2QZW 32FD80 A606CH4"6"32FR66Kopplingsboxlåda6"1 882 kr
HOFFMAN A806CH Metallic kopplingslåda kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd gångjärn | AG2QZX 32FD81 A806CH3.5 "8"32FR93Kopplingsboxlåda6"1 988 kr
HOFFMAN A8066CH Metallic kopplingslåda kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd x 6 tum djup | AG2QZY 32FD82 A8066CH6"8"32FR93Kopplingsboxlåda6"2 399 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A12108CH metallisk kopplingsbox hölje 12 tum höjd x 10 tum bredd x 8 tum djup
3 865 kr /enhet