HOFFMAN A20H1608GQRLP kapsling 20.19 tum höjd x 16.25 tum bredd x 8 tum djup | AG2QMN 32FA35

HOFFMAN A20H1608GQRLP Kapsling 20.19 tum höjd x 16.25 tum bredd x 8 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QMN Modell: A20H1608GQRLPKorsreferens: 32FA35

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 969 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialIcke-metallisk
FärgRostfritt stål
Djup8"
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishGrå
PackningSömlös skumplacering
Höjd20.19 "
Inre panel32FT31
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialGlasfiber
MonteringVägg
NEMA-betyg3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bredd16.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.225
Fartygets höjd (cm)31.12
Fartygets längd (cm)62.87
Fartygets bredd (cm)48.9
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A20H1606GQRLP kapsling 20.19 tum höjd x 16.25 tum bredd x 6 tum djup | AG2QMM 32FA34 A20H1606GQRLP6"20.19 "32FT3116.25 "21 293 kr
HOFFMAN A20H2008GQRLP kapsling 20.19 tum höjd x 20.25 tum bredd x 8 tum djup | AG2QMP 32FA36 A20H2008GQRLP8"20.19 "32FT3520.25 "25 425 kr
HOFFMAN A24H2008GQRLP kapsling 24.25 tum höjd x 20.25 tum bredd x 8 tum djup | AG2QMQ 32FA37 A24H2008GQRLP8"24.25 "32FT4020.25 "26 025 kr
HOFFMAN A24H2010GQRLP kapsling 24.25 tum höjd x 20.25 tum bredd x 10 tum djup | AG2QMR 32FA38 A24H2010GQRLP10 "24.25 "32FT4020.25 "28 648 kr
HOFFMAN A24H2408GQRLP kapsling 24.19 tum höjd x 24.19 tum bredd x 8 tum djup | AG2QMT 32FA39 A24H2408GQRLP8"24.19 "32FT4424.19 "27 950 kr
HOFFMAN A24H2412GQRLP kapsling 24.19 tum höjd x 24.19 tum bredd x 12 tum djup | AG2QMU 32FA40 A24H2412GQRLP12 "24.19 "32FT4424.19 "32 293 kr
HOFFMAN A30H2408GQRLP kapsling 30.25 tum höjd x 24.25 tum bredd x 8 tum djup | AG2QMV 32FA41 A30H2408GQRLP8"30.25 "32FT5024.25 "30 911 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A20H1608GQRLP Kapsling 20.19 tum höjd x 16.25 tum bredd x 8 tum djup
21 969 kr /enhet