HOFFMAN A304210WFLP metallhölje 30 tum höjd x 42 tum bredd x 10 tum djup | AG2QKL 32EZ90

HOFFMAN A304210WFLP metallhölje 30 tum höjd x 42 tum bredd x 10 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QKL Modell: A304210WFLPKorsreferens: 32EZ90

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 798 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup10 "
KapslingsfunktionerSpärr med 3 interna låspunkter
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd30 "
Inre panel32FT64
IP-värde65
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg12, 13
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.05
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)110.49
Fartygets bredd (cm)89.54
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A244208WFLP metallhölje 14/16 mätare 24 tum höjd x 42 tum bredd | AG2QJY 32EZ78 A244208WFLP8"24 "32FT6342 "25 465 kr
HOFFMAN A244808WFLP metallhölje 14/16 mätare 24 tum höjd x 48 tum bredd | AG2QJZ 32EZ79 A244808WFLP8"24 "32FT6848 "26 477 kr
HOFFMAN A304810WFLP metallhölje 30 tum höjd x 48 tum bredd x 10 tum djup | AG2QKM 32EZ91 A304810WFLP10 "30 "32FT6948 "31 799 kr
HOFFMAN A306010WFLP metallhölje 30 tum höjd x 60 tum bredd x 10 tum djup | AG2QKN 32EZ92 A306010WFLP10 "30 "A60P3060 "37 343 kr
HOFFMAN A364212WFLP metallhölje 36 tum höjd x 42 tum bredd x 12 tum djup | AG2QKU 32EZ97 A364212WFLP12 "36 "32FT6642 "34 693 kr
HOFFMAN A364812WFLP metallhölje 36 tum höjd x 48 tum bredd x 12 tum djup | AG2QKV 32EZ98 A364812WFLP12 "36 "32FT7048 "36 811 kr
HOFFMAN A426012WFALP Metallhölje 42 tum Höjd x 60 tum Bredd x 12 tum Djup | AG2QLH 32FA07 A426012WFALP12 "42 "A60BFP4260 "47 615 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A304210WFLP metallhölje 30 tum höjd x 42 tum bredd x 10 tum djup
28 798 kr /enhet