HOFFMAN A60SA3812LPPL Metallhölje 60 tum höjd x 37.38 tum bredd x 12 tum djup | AG2QQD 32FC01

HOFFMAN A60SA3812LPPL metallhölje 60 tum höjd x 37.38 tum bredd x 12 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QQD Modell: A60SA3812LPPLKorsreferens: 32FC01

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort höljet
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup12 "
KapslingsfunktionerKraftigt handtag med 3 interna låspunkter
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd60 "
Inre panel32FT73
IP-värde65
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg12, 13
Bredd37.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.6
Fartygets höjd (cm)42.55
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)97.79
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A36SA3210LPPL metallhölje 36 tum höjd x 31.38 tum bredd x 10 tum djup | AG2QQA 32FA97 A36SA3210LPPL10 "36 "32FT5731.38 "25 195 kr
HOFFMAN A36SA3212LPPL metallhölje 36 tum höjd x 31.38 tum bredd x 12 tum djup | AG2QQB 32FA98 A36SA3212LPPL12 "36 "32FT5731.38 "26 587 kr
HOFFMAN A48SA3812LPPL metallhölje 48 tum höjd x 37.38 tum bredd x 12 tum djup | AG2QQC 32FA99 A48SA3812LPPL12 "48 "32FT7037.38 "33 052 kr
HOFFMAN A60SA3816LPPL metallhölje 60 tum höjd x 37.38 tum bredd x 16 tum djup | AG2QQE 32FC02 A60SA3816LPPL16 "60 "32FT7337.38 "42 341 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A60SA3812LPPL metallhölje 60 tum höjd x 37.38 tum bredd x 12 tum djup
39 169 kr /enhet