HOFFMAN ASG30X24X8NK Metallic Pull Box-kapsling 30 tum höjd x 8 tum djup | AG2RPQ 32FH36

HOFFMAN ASG30X24X8NK Metallic Pull Box hölje 30 tums höjd x 8 tums djup

Finns i lager
Artikel: AG2RPQ Modell: ASG30X24X8NKKorsreferens: 32FH36

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup8"
Typ av kapslingsskyddSkruva på
FinishGalvaniserad
Höjd30 "
IP-värde30
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare16, 14, 12
MonteringVägg
NEMA-betyg1
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishHöjdKnockouts / No KnockoutsBreddPris
HOFFMAN ASE6X6X4NK Metallic Pull Box-kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum djup | AG2QRK 32FG43 ASE6X6X4NK4"ANSI 61 Polyesterpulver6"Inga utslag6"446SEK
HOFFMAN ASE6X6X6 Metallic Pull Box-kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd x 6 tum djup | AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61 Polyesterpulver6"knockouts6"555SEK
HOFFMAN ASG6X6X6NK Metallic Pull Box kapslingsskruv på 6 tum höjd | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"Galvaniserad6"Inga utslag6"460SEK
HOFFMAN ASE6X6X6NK Metallic Pull Box-kapsling 6 tums bredd Ip30 | AG2QRP 32FG47 ASE6X6X6NK6"ANSI 61 Polyesterpulver6"Inga utslag6"536SEK
HOFFMAN ASE8X6X4NK Metallic Pull Box-kapsling 8 tum höjd x 4 tum djup | AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"ANSI 61 Polyesterpulver8"Inga utslag6"590SEK
HOFFMAN ASG4X4X4NK Metallic Pull Box-kapsling 4 tum höjd kolstål | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"Galvaniserad4"Inga utslag4"344SEK
HOFFMAN ASE4X4X4NK Metallic Pull Box-hölje Kolstål Ip30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"ANSI 61 Polyesterpulver4"Inga utslag4"356SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN ASG30X24X8NK Metallic Pull Box hölje 30 tums höjd x 8 tums djup
8 141 kr /enhet