HOFFMAN CSD16168LG metallhölje 16 tum höjd x 16 tum bredd gångjärn | AG2RVB 32FJ50

HOFFMAN CSD16168LG metallhölje 16 tum höjd x 16 tum bredd gångjärn

Finns i lager
Artikel: AG2RVB Modell: CSD16168LGKorsreferens: 32FJ50

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 946 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgLjusgrå
Djup8"
Kapslingsfunktioner1/4 vridlås med skruvmejselplats
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishRAL 7035 Grått polyesterpulver
Packningpolyuretan
Höjd16 "
Inre panel32FK12
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16, 18
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 12, 13
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.72
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupFinishHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN CSD12126 Metalliskt hölje 12 tum höjd dold | AG2RTX 32FJ23 CSD12126Grå6"ANSI 61 Polyesterpulver12 "32FK0812 "8 141 kr
HOFFMAN CSD16126 Metalliskt hölje 16 tum höjd x 12 tum bredd vägg | AG2RTY 32FJ24 CSD16126Grå6"ANSI 61 Polyesterpulver16 "32FK1012 "7 566 kr
HOFFMAN CSD16128 Metallhölje 16 tum höjd x 8 tum djupvägg | AG2RTZ 32FJ25 CSD16128Grå8"ANSI 61 Polyesterpulver16 "32FK1012 "8 050 kr
HOFFMAN CSD16166 Metalliskt hölje 16 tum höjd x 16 tum bredd gångjärn | AG2RUA 32FJ26 CSD16166Grå6"ANSI 61 Polyesterpulver16 "32FK1216 "8 187 kr
HOFFMAN CSD16168 metallhölje 16 tum höjd x 16 tum bredd x 8 tum djup | AG2RUB 32FJ27 CSD16168Grå8"ANSI 61 Polyesterpulver16 "32FK1216 "8 755 kr
HOFFMAN CSD16208 metallhölje 16 tum höjd x 20 tum bredd x 8 tum djup | AG2RUC 32FJ28 CSD16208Grå8"ANSI 61 Polyesterpulver16 "32FK1420 "9 233 kr
HOFFMAN CSD20166 metallhölje 20 tum höjd x 16 tum bredd vägg | AG2RUD 32FJ29 CSD20166Grå6"ANSI 61 Polyesterpulver20 "32FK1416 "8 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN CSD16168LG metallhölje 16 tum höjd x 16 tum bredd gångjärn
9 946 kr /enhet