Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN LHC302515SS metallhölje 11.81 tum höjd x 9.84 tum bredd | AG2REM 32FE97

HOFFMAN LHC302515SS metallhölje 11.81 tum höjd x 9.84 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AG2REM Modell: LHC302515SSKorsreferens: 32FE97

Få det Maj 20, Måndag
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
17 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt stål
Djup5.91 "
Kapslingsfunktioner1/4 vridlås med skruvmejselplats
Typ av kapslingsskyddgångjärn
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd11.81 "
Inre panel32FE93
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material304 Stainless Steel
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 4X, 12
Bredd9.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0005
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)31.12
Fartygets bredd (cm)27.31
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN LHC151512SS Metallhölje 5.91 tum Höjd x 5.91 tum Bredd x 4.72 tum Djup | AG2REK 32FE95 LHC151512SS4.72 "5.91 "32FE885.91 "9 495 kr
HOFFMAN LHC252015SS metallhölje 9.84 tum höjd x 7.87 tum bredd gångjärn | AG2REL 32FE96 LHC252015SS5.91 "9.84 "32FE927.87 "12 958 kr
HOFFMAN LHC353020SS metallhölje 13.78 tum H x 11.81 tum bredd 304 rostfritt stål | AG2REN 32FE98 LHC353020SS7.87 "13.78 "32FE9411.81 "21 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN LHC302515SS metallhölje 11.81 tum höjd x 9.84 tum bredd
17 764 kr /enhet