Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt rullspak | AB7TLP 24A159

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Spak

Finns i lager
Artikel: AB7TLP Modell: 111SM2-TKorsreferens: 24A159

Få det Maj 20, Måndag
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap-miniatyr snap switch
Ställdonets längd0.12 "
KontaktformulärSPDT
Ström5A
Djup0.25 "
Differentiell resa0.025 "
Höjd0.5 "
Husets materialFenol för allmänt ändamål
Längd0.8 "
Max. Förresa0.219 "
Monteringsdimension0.38 "centra
Driftkraft7 oz.
Driftstemp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Över resor0.03 "
Släpp kraft2.00 oz.
Terminal typLödtorn
Typ av ställdonRullspak
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminal typPris
HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt rullspak | AB7TLQ 24A160 111SM602-H4Quick Connect378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Spak
396SEK /enhet