Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 121371B Fördjupningsbrunn Koppar 3 / 4npt 1-1 / 2 Djup | AD3BDV 3XK90

HONEYWELL 121371B Nedsänkningsbrunn Koppar 3/4npt 1-1/2 Djup

Finns i lager
Artikel: AD3BDV Modell: 121371BKorsreferens: 3XK90
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
809SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkning Tja
Glödlampa Dia.3 / 8 "
MaterialKoppar
NPT3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9032906080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Isolationsdjup (1-1 / 2 ")
    • Max. Insättning / glödlampans längd (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellNPTPris
HONEYWELL 121371L Fördjupningsbrunn koppar 1 / 2npt 3 tum djup | AD3BDW 3XK91 121371L1 / 2 "1 043 kr
HONEYWELL 121371M Koppar för nedsänkningsbrunn 3 / 4npt 3 tum djup | AD3BDX 3XK92 121371M3 / 4 "1 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 121371B Nedsänkningsbrunn Koppar 3/4npt 1-1/2 Djup
809SEK /enhet