Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 1LS3 medföljande gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AA3REF 11T698

HONEYWELL 1LS3 medföljande gränslägesbrytare sidoställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AA3REF Modell: 1LS3Korsreferens: 11T698
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
6 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.2 "till 3.5"
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps10
ArmmaterialStål
Body MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Djup1.13 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.05 "
IP-värdeInget IP-betyg
MovementRotary, Standard
NEMA-betyg1, 3, 4, 6, 13
Driftkraft3 lb.
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialNylon
Rullbredd0.25 "
ResaFörresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader max
Spänningsvärde120AC / 240AC / 480AC
Bredd1.19 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRullmaterialStälldonets längdStälldonets placeringRullbreddResaStälldonstilArmmaterialMovementPris
HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH Gränslägesbrytare, LS-serien, SPDT, Vridarm | AA3RDN 11T680 1LS1Stål1.5 "Sida0.25 "Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Standard5 368 kr
HONEYWELL 1LS10 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "till 5.56"Sida-Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Standard5 923 kr
HONEYWELL 1LS19 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDQ 11T682 1LS19Stål1.5 "Sida0.25 "Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Low Pretravel5 721 kr
HONEYWELL 1LS56 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDR 11T683 1LS56--Sida-Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Low Pretravel. Låg Op Force5 652 kr
HONEYWELL 1LS9 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDT 11T684 1LS9--Sida-Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Low Pretravel5 280 kr
HONEYWELL 5LS1 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "★★★★-Förresa (PT) .065 i max; Overtravel (OT). 219 i min; Differential Travel (DT) .020 i minPlunger-Linjär5 703 kr
HONEYWELL 6LS1 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDV 11T687 6LS1Stål1.5 "radieSida0.25 "Förresa (PT) 55 grader max; Overtravel (OT) 35 grader min; Differentiell resa (DT) 20 grader maxRoterande spakarmStålUnderhålls Rotary7 467 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 1LS3 medföljande gränslägesbrytare sidoställdon Spdt
6 038 kr /enhet