Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Stor snäppbrytare 25a Spdt Overtravel Kolv | AE8LMQ 6DXC0

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Stor snäppbrytare 25a Spdt Overtravel plunger

Finns i lager
Artikel: AE8LMQ Modell: BE-2RQ1-A4Korsreferens: 6DXC0

Få det Maj 16, Torsdag
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
704SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor Snap Switch
Ställdonets längd1.94 "
KontaktformulärSPDT
Ström25A
Djup0.069 "
Differentiell resa0.002 "
Höjd0.95 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.05 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft14.0 till 22.0 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.094 "
Släpp kraft10.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonÖvertravelkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStrömDjupÖver resorPris
HONEYWELL BA-2RB-A2 Stor snäppbrytare 20a Spdt Overtravel Kolv | AE8LMK 6DXA5 BA-2RB-A220A0.063 "0.094 "429SEK
HONEYWELL BA-2RQ1-A2 Stor snäppbrytare 20a Spdt Overtravel Kolv | AE8LML 6DXA6 BA-2RQ1-A220A0.069 "0.219 "594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Stor snäppbrytare 25a Spdt Overtravel plunger
704SEK /enhet