HONEYWELL Overtravel Kolvmanöverdon Stor snäppbrytare


Filter
Ställdonets längd: 1.94 " , Kontaktformulär: SPDT , Differentialresor: 0.002 " , Höjd: 0.95 " , Husmaterial: Fenol , Längd: 1.94 " , Max. Pretravel: 0.05 " , Monteringsmått: 1 "centra , Operativ kraft: 14.0 till 22.0 oz. , Drifttemp. Räckvidd: -67 grader till 185 grader F. , Release Force: 10.00 oz. , Terminaltyp: Skruva , Typ av ställdon: Övertravelkolv , Spänningsvärde: 125/250/480 VAC
StilModellStrömDjupÖver resorPris (ex moms)
A
BA-2RQ1-A2
20A0.069 "0.219 "594 SEK
B
BA-2RB-A2
20A0.063 "0.094 "429 SEK
A
BE-2RQ1-A4
25A0.069 "0.094 "782 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?