Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Stor Snap Action Switch, BZ Series, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 stor snäppbrytare, BZ-serien, SPDT, 480VAC, 250VDC

Finns i lager
Artikel: AE8LNE Modell: BZ-2RW82-A2Korsreferens: 6DXD3
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
478SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor otätad snap-switch
Ställdonets längd1.9 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.069 "
Differentiell resa0.004 till 0.040 "
Höjd0.95 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.218 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft3.5 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.156 "
Släpp kraft0.75 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonRullspak
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Honeywell BZ-2RW82-A2 BZ-serien stor snäppbrytare för bevattningssystem, påhängsvagnar, testinstrument, medicinsk utrustning, HVAC-system och manuellt manövrerade enheter och ventiler
    • Har ett manöverdon med rullspak och en snäppfjäder i rostfritt stål designad i enlighet med UL, CSA, CE & ENEC standarder
    • Utrustad med fina silverkontakter och en skruvavslutningsanordning för att säkerställa maximal ledningsförmåga respektive enkel ledning
    • Erbjuder en mekanisk livslängd på 20000000 cykler med 95 % överlevnadsgrad

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSläpp kraftTerminal typPris
HONEYWELL BZ-2RW822 mikrobrytare, enkelpolig dubbelkastarkrets, 15A | AE8LNB 6DXD0 BZ-2RW8221.03 "0.003 till 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Löd497SEK
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, rullspaksställdon | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-A21.03 "0.003 till 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Skruva435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 stor snäppbrytare, BZ-serien, SPDT, 480VAC, 250VDC
478SEK /enhet