Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrobrytare, enkelpolig dubbelkastarkrets, 15A | AE8LNB 6DXD0

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrobrytare, enkelpolig dubbelkastkrets, 15A

Finns i lager
Artikel: AE8LNB Modell: BZ-2RW822Korsreferens: 6DXD0
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
497SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor otätad snap-switch
Ställdonets längd1.03 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.069 "
Differentiell resa0.003 till 0.020 "
Höjd0.95 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.078 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft6 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.094 "
Släpp kraft1.50 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonRullspak
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Honeywell BZ-2RW822 mikrobrytare med rullehandtag för exakt på/av-drift
    • Förlängt monteringshål för enklare och mer exakt montering
    • Låg arbetskraft och differentialkörning
    • Lång mekanisk livslängd, upp till 20000000 cykler med 95% överlevnad
    • Innehåller ett rullstångsmanöverdon för positionsavkänning av delar
    • Uppfyller UL, CSA och ENEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSläpp kraftTerminal typPris
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, rullspaksställdon | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-A21.03 "0.003 till 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Skruva435SEK
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Stor Snap Action Switch, BZ Series, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004 till 0.040 "0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.Skruva478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrobrytare, enkelpolig dubbelkastkrets, 15A
497SEK /enhet