Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, rullspaksställdon | AE8LNC 6DXD1

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, rullspaksställdon

Finns i lager
Artikel: AE8LNC Modell: BZ-2RW822-A2Korsreferens: 6DXD1
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
435SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor otätad snap-switch
Ställdonets längd1.03 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.069 "
Differentiell resa0.003 till 0.020 "
Höjd0.95 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.078 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft6 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.094 "
Släpp kraft1.50 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonRullspak
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Honeywell BZ-2RW822-A2 premium stor basomkopplare är en enkelpolig, dubbelkast (SPDT) omkopplare som används för att styra två belastningar från en enda switch. Switchen har en märkström på 15A och en märkspänning på 120V.

Funktioner:

  • Denna switch har fenolhölje för värme- och kemikaliebeständighet, vilket gör den lämplig för användning i tuffa miljöer.
  • Den har ett lättanvänt manöverdon med rullspak som ger positiv taktil feedback.
  • Denna premium stora basbrytare har skruvterminaler som är lätta att ansluta till ledningar, vilket gör omkopplaren lätt att installera och underhålla.
  • Den har ett differentiellt rörelseområde på 0.003 till 0.020 tum, vilket gör att den kan användas för att göra exakta elektriska anslutningar, vilket gör den till ett utmärkt val för applikationer som kräver precision.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en industriell switch?

A.

  • Typ av omkopplare
  • Nuvarande omdöme
  • Spänningsgrad
  • Miljöförhållanden

F. Vilka olika typer av kontakter finns för switchar?

A.

  • Enpoliga, engångskontakter (SPST): Dessa kontakter har en pol med ett kast och kan användas för att ansluta eller koppla bort en enskild krets.
  • Enkelpoliga kontakter med dubbla kast (SPDT): Dessa kontakter har en pol med två kast och kan användas för att koppla eller koppla bort två olika kretsar.
  • Dubbelpoliga DPST-kontakter: Dessa kontakter har två poler med ett kast och är lämpliga för att koppla eller koppla bort två olika kretsar samtidigt.
  • Dubbelpoliga DPDT-kontakter: Dessa kontakter har två poler med två kast och är lämpliga för att koppla eller koppla bort fyra olika kretsar.

F. Vilka är de olika typerna av ställdon för industriella omkopplare?

A.

  • Tryckknappsställdon: Dessa ställdon fungerar genom att trycka på en knapp.
  • Växla ställdon: Dessa ställdon fungerar genom att flytta en spak.
  • Skjutställdon: Dessa ställdon fungerar genom att flytta en spak längs ett spår.
  • Roterande ställdon: Dessa ställdon fungerar genom att vrida en ratt.
  • Snäppaktuatorer: Dessa ställdon fungerar genom att trycka på en knapp och används ofta för att göra och bryta elektriska anslutningar.

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSläpp kraftTerminal typPris
HONEYWELL BZ-2RW822 mikrobrytare, enkelpolig dubbelkastarkrets, 15A | AE8LNB 6DXD0 BZ-2RW8221.03 "0.003 till 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Löd497SEK
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Stor Snap Action Switch, BZ Series, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004 till 0.040 "0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.Skruva478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, rullspaksställdon
435SEK /enhet